エスコ
16x17mm 両口スパナ
対辺(mm)
16×17
全長(mm)
205
エスコ品番
EA615KA-19
材質
クロム合金鋼
質量(g)
100
寸法a(mm)
5.8
寸法b1(mm)
36
寸法b2(mm)
38
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529784
EA615KA-19
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください