エスコ
17 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
17
全長(mm)
190
エスコ品番
EA614ST-17
質量(g)
99
寸法d(mm)
24.6
寸法b(mm)
38
寸法A1(mm)
5.8
寸法A2(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528174
EA614ST-17
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください