エスコ
17x19mm 両口スパナ
対辺(mm)
17×19
全長(mm)
220
エスコ品番
EA615KA-20
材質
クロム合金鋼
質量(g)
131
寸法a(mm)
6.7
寸法b1(mm)
38
寸法b2(mm)
42
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529793
EA615KA-20
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください