エスコ
19 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
19
全長(mm)
230
エスコ品番
EA614ST-19
質量(g)
142
寸法d(mm)
27.5
寸法b(mm)
42
寸法A1(mm)
6.7
寸法A2(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528192
EA614ST-19
オープン
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください