エスコ
20 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
20
全長(mm)
235
エスコ品番
EA614ST-20
質量(g)
176
寸法d(mm)
29
寸法b(mm)
45
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528201
EA614ST-20
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください