エスコ
21 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
21
全長(mm)
260
エスコ品番
EA614ST-21
質量(g)
216
寸法d(mm)
30.3
寸法b(mm)
47
寸法A1(mm)
7.3
寸法A2(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528217
EA614ST-21
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください