エスコ
23 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
23
全長(mm)
280
エスコ品番
EA614ST-23
質量(g)
251
寸法d(mm)
33.5
寸法b(mm)
53
寸法A1(mm)
7.8
寸法A2(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528235
EA614ST-23
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください