エスコ
26 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
26
全長(mm)
300
エスコ品番
EA614ST-26
質量(g)
315
寸法d(mm)
37.8
寸法b(mm)
57.5
寸法A1(mm)
8.4
寸法A2(mm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528262
EA614ST-26
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください