エスコ
29 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
29
全長(mm)
330
エスコ品番
EA614ST-29
質量(g)
420
寸法d(mm)
41.9
寸法b(mm)
64
寸法A1(mm)
8.9
寸法A2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528296
EA614ST-29
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください