エスコ
30x32mm 両口スパナ
対辺(mm)
30×32
全長(mm)
300
エスコ品番
EA615KA-37
材質
クロム合金鋼
質量(g)
451
寸法a(mm)
9.4
寸法b1(mm)
66
寸法b2(mm)
70
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529924
EA615KA-37
オープン
¥
5,910
¥
6,501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください