エスコ
34 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
34
全長(mm)
450
エスコ品番
EA614ST-34
質量(g)
683
寸法d(mm)
48
寸法b(mm)
80
寸法A1(mm)
9.4
寸法A2(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528332
EA614ST-34
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください