エスコ
36 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
36
全長(mm)
460
エスコ品番
EA614ST-36
質量(g)
787
寸法d(mm)
50.8
寸法b(mm)
88
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528357
EA614ST-36
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください