エスコ
4 x 5mm 両口スパナ
対辺(mm)
4×5
全長(mm)
100
エスコ品番
EA615KA-1
材質
クロム合金鋼
質量(g)
11
寸法a(mm)
3.4
寸法b1(mm)
12.5
寸法b2(mm)
14
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529705
EA615KA-1
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください