エスコ
41 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
41
全長(mm)
480
エスコ品番
EA614ST-41
質量(g)
1055
寸法d(mm)
57.8
寸法b(mm)
88
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528375
EA614ST-41
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください