エスコ
5.5mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
5.5
全長(mm)
100
エスコ品番
EA614ST-5.5
質量(g)
13
寸法d(mm)
9.2
寸法b(mm)
14.8
寸法A1(mm)
3.5
寸法A2(mm)
5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528393
EA614ST-5.5
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください