エスコ
6x 6.5mm 薄口スパナ
寸法(mm)
6×6.5
全長(mm)
120
エスコ品番
EA615-4
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
1.5
二面幅(mm)
6×6.5
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529233
EA615-4
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください