エスコ
7 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
7
全長(mm)
110
エスコ品番
EA614ST-7
質量(g)
20
寸法d(mm)
11.3
寸法b(mm)
17
寸法A1(mm)
3.9
寸法A2(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528445
EA614ST-7
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください