エスコ
8 mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
8
全長(mm)
115
エスコ品番
EA614ST-8
質量(g)
21
寸法d(mm)
12.4
寸法b(mm)
18
寸法A1(mm)
4.2
寸法A2(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528454
EA614ST-8
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください