エスコ
薄口スパナ 6.0mm(スタービレー)
寸法(mm)
6
全長(mm)
78
エスコ品番
EA615A-6
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
2
二面幅(mm)
6
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03529303
EA615A-6
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください