エスコ
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット
差込角(inch)
1/4
サイズ
T10
先端形状
ヘックスローブ
エスコ品番
EA611BD-10
全長(mm)
28
質量(g)
10
対辺(mm)
2.7
寸法d(mm)
11.6
寸法L2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03521061
EA611BD-10
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください