曜日別特売

1/4sqxTX15 [ヘックスローブ]ソケット

1/4sqxTX15 [ヘックスローブ]ソケット - エスコ1/4sqxTX15 [ヘックスローブ]ソケット - エスコ
差込角(inch)1/4サイズT15先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-15全長(mm)28質量(g)10対辺(mm)3.3寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03521077EA611BD-15
オープン
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする