エスコ
17mm 3/8SQ ソケット
差込角(inch)
3/8
対辺(mm)
17
エスコ品番
EA617DJ-17
全長(mm)
26.0
外径(Φmm)
24.0
仕上
ミラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03534194
EA617DJ-17
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください