3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット

3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット - エスコ3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット - エスコ
差込角(inch)3/8サイズT20先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611CD-20全長(mm)49質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03521542EA611CD-20
オープン
3,540
3,894(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする