エスコ
M10x1/2Sq [XZN]ソケット
差込角(inch)
1/2
サイズ
M10
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-10
全長(mm)
53
質量(g)
94
寸法d(mm)
22.7
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
22
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03522687
EA611DG-10
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください