エスコ
M14x1/2Sq [XZN]ソケット
差込角(inch)
1/2
サイズ
M14
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-14
全長(mm)
58
質量(g)
128
寸法d(mm)
23.7
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03522766
EA611DG-14
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください