エスコ
M16x1/2sq [XZN]ソケット
差込角(inch)
1/2
サイズ
M16
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-16
全長(mm)
60
質量(g)
174
寸法d(mm)
27.5
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03522775
EA611DG-16
オープン
¥
4,930
¥
5,423
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください