エスコ
#2x100mm [+]ドライバー
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PB-2
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
205
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
先端サイズ
#2
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03490277
EA560PB-2
プラス
100
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください