曜日別特売

[5.0x250mm][-] ロングドライバー

[5.0x250mm][-] ロングドライバー - エスコ
(5件のレビュー)
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03488746EA557C-250Aマイナス5×0.7mm5×0.7
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03488746
2023-12-01
用途: キャブレター調整
ピデスアート製造業

V型4気筒のパイロットスクリューが届かないので購入しました。
これだと楽々届くので作業が非常に楽になりました。

対象商品 : 03488746
2023-10-25
用途: 作業
サービス業

必要なので買いましたが、いい感じで購入して良かったです。

対象商品 : 03488746
2022-12-05
用途: バイクのサスセッティング変更時
運輸・通信業

バイクのリアサスセッティング変更用に使用しています。奥まったところにある調整ダイヤルを楽に回せるのでとても重宝しています。

対象商品 : 03488746
2020-04-20
用途: キャブOH、パイロットスクリュー脱着
有限会社ライズ・フィールド

想像より先端が太く目的には使えなかったが質感は充分で今後も使えそう。
価格以上の質感はあり

対象商品 : 03488746
2019-08-21
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

工具は大体持ってましたがドライバーは適当なものを使用もしくは電動インパクトドライバー使用してましたがバイク整備はこれが必要だとつくずく思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする