曜日別特売

[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー

[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー - エスコ[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー - エスコ[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー - エスコ[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー - エスコ
(1件のレビュー)
種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03489026EA557DC-22マイナス6×0.8mm35EA557DC-22
オープン
420
462(税込)
当日出荷
03489123EA557DE-22マイナス6×0.8mm35EA557DE-22
オープン
580
638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03489026
2023-06-10
用途: 日本製のドライバー

握りの大きさも良くて満足してます。
滑り止めの効果もあり大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする