エスコ
[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03488983
EA557DC-12
プラス
No.2
EA557DC-12
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
03489096
EA557DE-12
プラス
No.2
EA557DE-12
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください