エスコ
3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573SH-3
全長(mm)
156
種類
グリップドライバー
寸法B(mm)
81/26
寸法C(mm)
156
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03497216
EA573SH-3
六角
3mm
75
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください