エスコ
3.5mm ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
エスコ品番
EA565-3.5
種類
ナットドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03492404
EA565-3.5
ソケット(ボックス)
3.5mm
オープン
¥
2,660
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください