曜日別特売

3/16インチ ボールポイントドライバー

3/16インチ ボールポイントドライバー - エスコ3/16インチ ボールポイントドライバー - エスコ

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。
ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。
握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。

材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SF-3全長(mm)205種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)205商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03497051EA573SF-3ボールポイント3/16100
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする