エスコ
1/2 x 9/16 メガネレンチ
形状
オフセット
サイズ(inch)
1/2×9/16(対辺)
全長(mm)
220
エスコ品番
EA616GB-3
材質
クロム合金鋼
質量(g)
131
タイプ
75°
寸法t(mm)
25
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
21.3
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531254
EA616GB-3
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください