曜日別特売

13x17mm メガネレンチ

13x17mm メガネレンチ - エスコ13x17mm メガネレンチ - エスコ
形状オフセット対辺(mm)13×17全長(mm)245エスコ品番EA616GA-6C材質クロム合金鋼質量(g)169タイプ75°寸法t(mm)27寸法d1(mm)20寸法d2(mm)25.3寸法A1(mm)10寸法A2(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03531175EA616GA-6C
オープン
4,540
4,994(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする