曜日別特売

17 mm [Hex-Plus]キーレンチ

17 mm [Hex-Plus]キーレンチ - エスコ

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。

先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)17形状L型エスコ品番EA573WK-17軸長(mm)160寸法L2(mm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03499072EA573WK-17
オープン
3,870
4,257(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする