曜日別特売

21x23mm メガネレンチ

21x23mm メガネレンチ - エスコ21x23mm メガネレンチ - エスコ21x23mm メガネレンチ - エスコ
形状オフセット対辺(mm)21×23寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03531017EA616GA-12315
オープン
6,770
7,447(税込)
翌日出荷
返品不可
03531446EA616GC-9330
オープン
7,520
8,272(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする