エスコ
22x24mm メガネレンチ
形状
オフセット
対辺(mm)
22×24
全長(mm)
330
エスコ品番
EA616GA-13
材質
クロム合金鋼
質量(g)
368
タイプ
75°
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
32.1
寸法d2(mm)
34.7
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531026
EA616GA-13
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください