エスコ
25x28mm メガネレンチ
形状
オフセット
対辺(mm)
25×28
全長(mm)
350
エスコ品番
EA616GA-16
材質
クロム合金鋼
質量(g)
414
タイプ
75°
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
36
寸法d2(mm)
40
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531053
EA616GA-16
オープン
¥
8,470
¥
9,317
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください