曜日別特売

30mm メガネレンチ

30mm メガネレンチ - エスコ30mm メガネレンチ - エスコ

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。

形状オフセット対辺(mm)30全長(mm)200エスコ品番EA613B-30質量(g)500寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03524823EA613B-30
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする