エスコ
4.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
サイズ規格
ミリ
先端形状
Hex-Plus
形状
L型
エスコ品番
EA573WM-4
軸長(mm)
140
寸法L2(mm)
25
サイズ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03499395
EA573WM-4
4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください