エスコ
50mm メガネレンチ
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
50
全長(mm)
290
エスコ品番
EA613B-50
質量(g)
1360
寸法a(mm)
25.5
寸法b(mm)
76
寸法h(mm)
42.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03524893
EA613B-50
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください