曜日別特売

54mm 片口メガネレンチ

54mm 片口メガネレンチ - エスコ54mm 片口メガネレンチ - エスコ

メッキ仕上

形状曲柄対辺(mm)54全長(mm)513エスコ品番EA613NA-54寸法T(mm)30寸法O(mm)14.5寸法S1(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03525602EA613NA-54
オープン
9,900
10,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする