曜日別特売

65mm 片口メガネレンチ

65mm 片口メガネレンチ - エスコ65mm 片口メガネレンチ - エスコ

メッキ仕上

形状曲柄対辺(mm)65全長(mm)579エスコ品番EA613NA-65寸法T(mm)35寸法O(mm)16.5寸法S1(mm)98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03525645EA613NA-65
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする