曜日別特売

7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

7/32インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ - エスコ

ボールポイント付

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)7/32エスコ品番EA573VB-14軸長(mm)180寸法A(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03498537EA573VB-14
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする