エスコ
32 mm 打撃メガネレンチ
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
32
全長(mm)
196
エスコ品番
EA613GA-32
寸法t(mm)
14
寸法T(mm)
17
寸法O(mm)
10
寸法m(mm)
38
寸法S1(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03525076
EA613GA-32
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください