曜日別特売

58 mm 打撃メガネレンチ

58 mm 打撃メガネレンチ - エスコ
形状ストレート(打撃)対辺(mm)58全長(mm)270エスコ品番EA613GA-58寸法t(mm)20寸法T(mm)25寸法O(mm)14寸法m(mm)62寸法S1(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03525164EA613GA-58
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする