曜日別特売

カッター替刃

カッター替刃 - エスコ
(1件のレビュー)
適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03426351EA202C-1
オープン
285
314(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03426351
2023-02-25
用途: パイプカッターの交換用
建設業・工事業

しばらく使っていなかったものを出してきて使ってみたが、なかなか切れなく、こんなだったかなと思っていたら、刃が丸くなっていた。交換するとなんとあっけなくカットできたうえに断面もきれいである。替え刃が容易に入手できることはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする