曜日別特売

[ 55x240x45] パーツケースコザラ

[ 55x240x45] パーツケースコザラ - エスコ
エスコ品番EA661AA-57材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)55×235×47内寸(mm)50×228×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×228×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×235×47内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563506EA661AA-57
オープン
790
869(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする