エスコ
1.5mm ロングキーレンチ
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント付
形状
L型
エスコ品番
EA573W-1.5
軸長(mm)
90
寸法L2(mm)
14
サイズ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
こちらの商品は1.5のみ、普通の六角になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03498661
EA573W-1.5
1.5
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください